Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset 550A IP Flex Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8792031
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H3031-C104
EAN/GTIN:
     4250366866338
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Gigaset 550A IP Flex Comfort - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter - ECO DECT\GAP\CAT-iq
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
750 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Standby-Zeit
Bis zu 320 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 17 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.6 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
220 x 176 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, stumm, Babyfon, Nicht stören, VIP-Funktion, HD Voice, vibracall, Caller number display (CLIP), up to 70 call blocking numbers
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP\CAT-iq
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
18
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Ja
VoIP-Dienste
Gigaset.net
Anrufservices
Rufweiterleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
60
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
13.2 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
120 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
115 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
55 Min.
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
6.4 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.