| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8792075 Herst.-Nr.: HP2HL EAN/GTIN: 4012386135630 |
| |
|
| | |
| my wall - Aufstellung - für Flachbildschirm - tempered glass base - Bildschirmgröße: 58-140 cm (23"-55") - Schreibtisch Weitere Informationen: Allgemein | Material | Tempered glass base | | Packungsinhalt | Befestigungsteile | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 20 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | | Max. Ladegewicht | 40 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Empfohlene Display-Größe | 58-140 cm (23"-55") | | Schwenken | - 35 ° bis 35 ° | | Anpassungen | Höhe, Schwenk | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Platzierung/Montage | Schreibtisch | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm | Details zu Abmessungen & Gewicht | Abmessung | Basis - Breite: 40 cm, Tiefe: 26 cm |
|
| | |
| | | |
| |