Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Satmeter HD 7 Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8793189
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     2600020
EAN/GTIN:
     4046173108392
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
SAT-Finder
Sateliten Finder
SAT-Meter
Megasat Satmeter HD 7 Combo - Antennensignal-Zähleinrichtung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.8 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.245 kg
Produkttyp
Antennensignal-Zähleinrichtung
Paketinhalt
Tragegurt, Netzvorsatz für das Auto, AC Power Adapter, HF-Koaxialadapter, Tragetasche, Antennensignal-Zähleinrichtung, Silikonhülle
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz, 42 - 1002 MHz
Bildschirm
OLED-Display - 22.6 cm (8.9")
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5000 mAh
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Verbindungen
Verbindungen
HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ DTV-Antenne - ICE-Anschluss ¦ USB - 4 PIN USB Type A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.2 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: sat finder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 633,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,18*
€ 841,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,78*
€ 830,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,10*
€ 808,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,13*
€ 790,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,03*
€ 753,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.