Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN ABE 010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8793688
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     207500004
EAN/GTIN:
     4063242001422
Suchbegriffe:
FM Antenne
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Radio-Antenne
KATHREIN ABE 010 - Antenne - Dipol - 4.5 dBi - außen, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol
Produkttyp
Antenne
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Mast
Antenne
Kompatibilität
FM
Funktionen
Horizontale/vertikale Polarisierung, 3 Elemente
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
87.5 - 108 MHz
Antennengewinn
4.5 dBi
Antennenlänge
115 cm
Windlast
64 N (bei 130 km/h)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
134.5 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antennenausgang - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.