Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN AVH 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8793691
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     AVH 06
EAN/GTIN:
     4063242000890
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Radio-Antenne
KATHREIN AVH 06 - Antenne - Dipol - Radio - 4 - 6 dBi - außen, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Mast
Antenne
Kompatibilität
VHF, DAB+
Funktionen
Horizontale/vertikale Polarisierung, 4 Elemente
Frequenzbereich
174 - 230 MHz
Antennengewinn
4 - 6 dBi
Antennenlänge
75.5 cm
Frequenzbereiche/Kanäle
TV-Kanäle 5 - 12
Windlast
33 N
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
101.4 cm
Transporttiefe
10.4 cm
Transporthöhe
5.9 cm
Transportgewicht
610 g
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
BZD 40
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.