Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix G DC-GH6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8793835
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DCGH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
panasonic digitalkamera
Spiegellose Hybridkamera mit neuem 25-Megapixel-Sensor, C4K/4K 4:2:2-10-Bit-Video mit 60p und unbegrenzter Aufnahmezeit.
Panasonic Lumix G DC-GH6 - Digitalkamera - spiegellos - 25.2 MPix - Vier Drittel - 5,8 K / 60 BpS - nur Gehäuse - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 5,8 K - spiegelloses System
Typ des optischen Sensors
Live MOS
Digital-Video-Format
MPEG-4, H.264, MOV, ProRes 422, H.265, ProRes 422 HQ
Wirksame Sensorenauflösung
25,210,000 pixels
Größe des optischen Sensors
13.0 x 17.3 mm
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Merkmale
Vektorskop
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus)
Schnittstelle
HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Eye Priority AF, Tiererkennung AF, Körpererkennung AF
Gesamtanzahl Pixel
26.520.000 Pixel
Sensorauflösung
25.2 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC
Sichtfeld - Crop-Faktor
2
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität, Haustiererkennung
Ja
Bildprozessor
Venus Engine
Max. Videoauflösung
5760 x 4320
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Depth-from-Defocus-Technologie (DFD)
ISO (Max)
25600
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Nativ ISO
100-25600
ISO erweitert (min.)
50
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Okulardeckel, Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Schulterriemen, USB-Kabel, Kabelhalter, BNC-Adapter
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Batterie
Batterietyp
Panasonic DMW-BLK22 Lithium-Ionen
Details
Panasonic DMW-BLK22 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2200 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Micro Four Thirds
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Automatischer Augensensor
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
3.680.000 Pixel (1280 x 960 x 3)
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
1.52x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, eingebauter Lüfter, Laden über USB, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Regler für Farbschattierung, kein optischer Tiefpassfilter (OLFP), Zeitlupenaufnahme, V-Log L Aufnahme, 3D Digital Noise Reduction Technology, 2D Digital Noise Reduction Technology, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung, 4:2:2-10-Bit-Aufnahme intern
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
2 Bilder pro Sekunde, 8 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde, 20 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 7 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sekunde, 14 Bilder pro Sekunde, 75 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe, PC-Terminal
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, individuell
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.84 cm
Tiefe
9.96 cm
Höhe
10.03 cm
Gewicht
739 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 739 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 823 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.2 Gen 2 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 0-18 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 50, ISO Automatisch, ISO 100-25600
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/32000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
60 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Highlight gewichtet
Belichtungsfunktionen
Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1728
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Sepia, Vivid, Natural, einfarbig, Flat, Querformat, Crossentwicklung, Highlight, Retro, Expressive, High Key, Low Key, Pop Color, Old Days, Standard, L. Monochrom, L. Monochrom D, L. Classic Neo, L. Monochrome S, Cinelike D2, Cinelike V2, Like709
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen)
Autom. Belichtungsreihe
7 Schritte in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten
X-sync
1/250 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch, elektronisch
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe Fokus, weiße ausbalancierte Halterung, Blendenhalterung
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.840.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5776 x 4336 ¦ 4096 x 3072 ¦ 2944 x 2208 ¦ 11552 x 8672 - Hochauflösender Modus ¦ 8192 x 6144 - Hochauflösender Modus ¦ 5776 x 3848 ¦ 4096 x 2728 ¦ 2944 x 1960 ¦ 11552 x 8672 - Hochauflösender Modus ¦ 8192 x 5464 - Hochauflösender Modus ¦ 5776 x 3248 ¦ 4096 x 2304 ¦ 2944 x 1656 ¦ 11552 x 6496 - Hochauflösender Modus ¦ 8192 x 4608 - Hochauflösender Modus ¦ 4336 x 4336 ¦ 3072 x 3072 ¦ 2208 x 2208 ¦ 8672 x 8672 - Hochauflösender Modus ¦ 6144 x 6144 - Hochauflösender Modus
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte, CFexpress
Speicherkartensteckplatz
SD card, CFexpress
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,86*
€ 1.489,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,34*
€ 1.456,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,53*
€ 1.417,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,09*
€ 1.356,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.