| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8793844 Herst.-Nr.: CINSTUDMFT/G24PDD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Blackmagic Studio Camera 4K Plus wurde speziell als perfekte Kamera für den ATEM Mini entwickelt. Das Design bietet alle Features einer Broadcastkamera, doch die teuren Rundfunk-Anschlüsse wurden durch eine günstigere HDMI-Ausfertigung ersetzt. Über den leistungsstarken HDMI-Ausgang wird Video an den ATEM Mini übermittelt. Gleichzeitig werden Signale für Kamerasteuerung, Tally und Remote-Triggeraufzeichnung darüber an die Kamera geleitet. So sind sie für jedes Projekt rasant schnell eingerichtet. Blackmagic Studio Camera 4K Plus - Camcorder - Vier Drittel - 4K / 60 BpS - nur Gehäuse Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Camcorder - 4K | ![](/p.gif) | Digital-Video-Format | Blackmagic RAW konstante Bitrate 3:1, Blackmagic RAW konstante Bitrate 5:1, Blackmagic RAW konstante Bitrate 8:1, Blackmagic RAW konstante Qualität Q0, Blackmagic RAW konstante Qualität Q5, Blackmagic RAW konstante Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q1, Blackmagic RAW konstante Qualität Q3 | ![](/p.gif) | Größe des optischen Sensors | 10 x 17.78 mm | ![](/p.gif) | Merkmale | SMPTE-Farbbalken, wählbare Bildwiederholungsrate, Zebramuster | ![](/p.gif) | Schnittstelle | HDMI, USB-C | ![](/p.gif) | Sensormerkmale | Dual Native ISO-Technologie | ![](/p.gif) | Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 | ![](/p.gif) | Objektiv im Lieferumfang | Nur Gehäuse | ![](/p.gif) | Konnektivitätseigenschaften | Fernsteuerung über HDMI | ![](/p.gif) | Autofokus-Funktionen | Fokus-Peaking-Funktion | ![](/p.gif) | ISO (Max) | 25600 | ![](/p.gif) | Camcorder-Typ | Beruflich | ![](/p.gif) | Bildrate (max. Auflösung) | 60 BpS | ![](/p.gif) | Computerkonnektivität | Mac, Windows | ![](/p.gif) | Nativ ISO | 400-3200 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Staubhaube, AC Power Adapter, Sonnenblende, Stativ / 15 mm Stabmontage | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90 % (nicht kondensierend) | ![](/p.gif) | Min. Lagertemperatur | -20 °C | ![](/p.gif) | Max. Lagertemperatur | 45 °C | Software | Software | Blackmagic Camera Setup | Objektivsystem | Objektivbefestigungstyp | Micro Four Thirds | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, Histogramm-Display, zuweisbare Tasten | Abmessungen und Gewicht | Breite | 27.4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 17 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.7 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1.36 kg | Verbindungen | Anschlusstyp | HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Audio-/Timecode-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) | Stativmontage | Anschlusspunkt | 2 x 1/4" & 3/8" Stativgewinde | Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Stereo | Bildschirm | Typ | 17.8 cm (7") LCD-Display | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Display-Formfaktor | Eingebaut | ![](/p.gif) | Display-Format | 1920 x 1200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |