Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bang & Olufsen Beoplay EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8794274
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1240600
EAN/GTIN:
     5705260094015
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
In-Ear Kopfhörer
Komfort, der niemals aufhört. Ein Klang, der Sie immer wieder aufs Neue begeistert. Der Beoplay EX bringt Sie näher an die Künstler heran, die Sie lieben - wo immer Sie sich aufhalten, was immer Sie auch tun. Diese ebenso vielseitigen wie schönen Earbuds mit Geräuschunterdrückung und kabelloser Ladefunktion bieten großartige Leistung in einem schlanken Paket.
Bang & Olufsen Beoplay EX - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Anthracite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.25 cm
Tiefe
2.27 cm
Höhe
3.48 cm
Gewicht
6 g
Farbe
Anthracite Black
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Android Tablet
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus
Gehäusematerial
Aluminium, Silikon, Polymer, gehärtetes Glas
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 6.62 cm x 2.21 cm x 4.8 cm / 53 g ¦ Ohrhörer: 2.25 cm x 2.27 cm x 3.48 cm / 6 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, schweißresistent, regenfest, IP57
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, Ladebox (380 mAh), Comply Ohrstücke, Kabel USB-C auf USB-A (0.5 m)
Kennzeichnung
IP57
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 50 cm
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
70 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 8 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
9.2 mm
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Anpassungsfähige Geräuschuterdrückung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
6
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,95*
€ 496,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,22*
€ 492,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,87*
€ 461,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,67*
€ 449,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,17*
€ 407,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.