Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Typ C zu HDMI 2.0 Adapter, 4K
USB Typ C zu HDMI 2.0 Adapter, 4K
Artikel-Nr.:
     C1006-8796877
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127574
EAN/GTIN:
     3548381275749
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
exertis Connect - Videoadapter - 24 pin USB-C männlich zu HDMI weiblich - 9 cm - Schwarz - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.2 (Alt Mode)
Besonderheiten
HBR Audio Support
Länge
9 cm
Kabeltyp
Videoadapter 4K Unterstützung
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung
3840 x 2160
Bildwiederholrate
60 Hz
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.