Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 SE MS Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8796895
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-833-399
EAN/GTIN:
     5706991026412
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 65 SE MS Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - mit Ladestation - Zertifiziert für Microsoft Teams - für Jabra Evolve; LINK 380a MS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.6 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
111 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Gehäusematerial
Aluminium
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Kombiniert mit
Ladestation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Neopren-Tasche, Jabra Link 380a USB-Adapter, Ladestation
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC-ID, KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC, IC, G616
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
15 Tage
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeTone-Technologie, digitale Signalverarbeitung, PeakStop-Technologie, Sprachführung
Empfindlichkeit
93.6 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Handsfree-Profil (HFP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP), Headset-Profil (HSP)
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Soundeffekte
HD Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Statusanzeige, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
310 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Evolve ¦ Jabra LINK 380a MS
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-17 dB FS/Pa
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 248,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.