Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 SE UC Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8796896
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-833-499
EAN/GTIN:
     5706991026429
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 65 SE UC Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - mit Ladestation - optimiert für UC - für Jabra Evolve; LINK 380a MS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.6 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
111 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Gehäusematerial
Aluminium
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Kombiniert mit
Ladestation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Neopren-Tasche, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, G616, FCC-ID
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
15 Tage
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachführung, Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, digitale Signalverarbeitung
Empfindlichkeit
93.6 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Soundeffekte
HD Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
310 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Evolve ¦ Jabra LINK 380a MS
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-17 dB FS/Pa
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.