Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SBB-SSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBB-SSN Schwarz 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel WLAN
Samsung SBB-SSN Schwarz 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel WLAN
Samsung SBB-SSN Schwarz 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel WLAN
Samsung SBB-SSN Schwarz 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel WLAN
Artikel-Nr.:
     C1006-8797097
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-SS08NU1XEN
EAN/GTIN:
     8806094397291
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Samsung SBB-SSN - Digital Signage-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.64 cm
Tiefe
16.56 cm
Höhe
2.99 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB, Infrarot, seriell, Wi-Fi, Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, CCC, FCC, KCC
Konnektivität
Verbindungen
Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB ¦ Serieller Ausgang - RS-232 ¦ Serieller Eingang - RS-232 ¦ LAN ¦ Infrarot
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37.9 cm
Transporttiefe
24.9 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.