| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8797114 Herst.-Nr.: ES673094-BULK EAN/GTIN: 5704174804840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - ultraslim - UV-beschichtetes thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar - für Samsung Galaxy A33 5G Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 10 g | ![](/p.gif) | Farbe | Klar | ![](/p.gif) | Material | UV-beschichtetes thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Weich | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 7.7 cm x 0.8 cm x 16.5 cm / 20 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A33 5G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |