Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum ÇAY Sefasi AR3080-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8797388
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     AR3080-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Arzum ÇAY Sefasi AR3080-T - Tee-/Wasserkocher - 1.65 kW - Earth
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Earth
Produkttyp
Tee-/Wasserkocher
Kapazitätsangaben
Tee kochen 1,2 L, Wasser kochen 1,8 L
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Garantiedetails
4 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Edelstahl-Teefilter
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.65 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Details zum Energieverbrauch
150 W bei Warmhaltefunktion
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Kabelloses Gießen
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Kipphebel, Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: teeautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.