Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba Crêpes Maker XXL CR 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8797424
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18.76.00
EAN/GTIN:
     4011833303851
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Steba Crêpes Maker XXL CR 36 - Crêpeplatte - 1500 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Crêpeplatte
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Heizfläche
Kochoberfläche mit 35 cm Durchmesser
Rutschfeste Füße
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pfannkuchenverteiler ¦ Spatel
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
38.5 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Bereit zum Kochen Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.