Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 132398 Iron Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8797428
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.132398.01.001
EAN/GTIN:
     8713016100030
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Wer kennt nicht die Waffeln mit Kirschen und Schlagsahne aus Belgien? Mit dem Princess 132398 Belgisches Waffeleisen Deluxe können Sie diese köstlichen Waffeln jetzt auch zu Hause zubereiten. Das elegant designte Waffeleisen hat eine hohe Leistung von 1500 Watt, mit der Sie im Handumdrehen zwei köstliche rechteckige Waffeln backen können. Mit dem regulierbaren Thermostat können Sie festlegen, wie dunkel Ihre Waffeln sein sollen. Wählen Sie ein leckeres Topping und servieren Sie die Waffeln als Snack oder zum Frühstück oder Dessert.
Princess 132398 Iron Deluxe - Waffeleisen - 1.5 kW - Matt Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Matt Black
Produkttyp
Waffeleisen
Gehäusematerial
Kunststoff
Max. Temperatur
220 °C
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Hohlräume Anzahl
Bis zu 2 Waffeln
Hohlraum Form
Belgisch
Rutschfeste Füße
Ja
Temperatureinstellungen
10 Einstellungen
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff, Überhitzungsschutz
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Kabellänge
0.8 m
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Steckertyp
CEE 7/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.132380.01.001
ab € 22,80*
Ähnlich
Princess
01.132397.01.001
ab € 28,09*
Ähnlich
Princess
01.112536.01.002
ab € 65,49*
Ähnlich
Princess
01.117002.01.001
ab € 31,97*
Ähnlich
Princess
01.132406.01.001
ab € 20,78*
Ähnlich
Princess
01S132398
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.