Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Universal PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8799246
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31932
EAN/GTIN:
     7640186416801
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
DICOTA Universal PRO - Auto-Netzteil - 100 Watt - 5 A - QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB Typ A, 24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
28 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon, Notebook, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 1.2 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Gestellte Leistung
100 Watt
Merkmale
Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, kompaktes Design
Geleistete Netzspannung
5 - 20 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 9-poliger USB Typ A, 24 pin USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.