| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8799261 Herst.-Nr.: D70547 EAN/GTIN: 7640186415477 |
| |
|
| | |
| Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat DICOTA die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt. Die Kunststofffolie besteht aus schwarzen, feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite. hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. DICOTA - Bildschirmschutz für Tablet - Folie - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab A8 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.2 cm | | Höhe | 15.65 cm | | Gewicht | 30 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter | | Produktmaterial | Polyethylenterephthalat (PET) | | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, entspiegelt, Blaulichtreduzierung | | Dicke | 0.23 mm | | Bestimmt für | Tablet | | Blickschutzfilter | 4-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab A8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, samsung smartphone schutzfolie |
| | |
| |