Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8799882
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     MILANESE-SILVER-MESH LOOP-18MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Withings Metal - Tragriemen (Handgelenk) für Aktivitätsmesser - für Withings Move, ScanWatch (38 mm), Steel HR (36 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Produkttyp
Tragriemen (Handgelenk)
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Bestimmt für
Aktivitätsmesser
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Withings Move, ScanWatch (38 mm), Steel HR (36 mm)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.