| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8803728 Herst.-Nr.: 9553-450-111 EAN/GTIN: 5706991025200 |
| |
|
| | |
| Das Jabra Engage 55 ist ideal für Hybrid-Mitarbeitende, die den Großteil ihres Arbeitstages mit Anrufen oder virtuellen Meetings verbringen. Mit seinem leichten Design für ganztägigen Tragekomfort, der außergewöhnlichen schnurlosen Reichweite und der hohen DECT-Sicherheitsstufe C ist es das ideale Headset für hybrides Arbeiten. Jabra Engage 55 Mono - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Microsoft Teams Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 57 g | | Kompatibilität | Mac, Windows | | Produkttyp | Headset - DECT - kabellos | | Max. Betriebsabstand | 150 m | | Empfohlene Verwendung | Computer | | Schutz | FIPS 140-2 | | Material Ohrpolster | Kunstleder | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Jabra Link 400 USB-Adapter | | Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Microsoft Teams | Stromversorgung | Batterie | Headset-Akku wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 13 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Mono | | Besonderheiten | Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Intelligent Acoustic Shock | | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | | Drahtlose Technologie | DECT | Fernbedienung | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum | | Formfaktor | Headset Mikrofon | | Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset dect, bluetooth headset, gn netcom headset |
| | |
| |