Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 55 Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8803739
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     9559-435-111
EAN/GTIN:
     5706991025583
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Das Jabra Engage 55 ist ideal für Hybrid-Mitarbeitende, die den Großteil ihres Arbeitstages mit Anrufen oder virtuellen Meetings verbringen. Mit seinem leichten Design für ganztägigen Tragekomfort, der außergewöhnlichen schnurlosen Reichweite und der hohen DECT-Sicherheitsstufe C ist es das ideale Headset für hybrides Arbeiten.
Jabra Engage 55 Stereo - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
83 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
150 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
FIPS 140-2
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Jabra Link 400 USB-C-Adapter
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Intelligent Acoustic Shock
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.