Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's VLB 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012C-83288594
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8105000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Der VLB 500 Lautsprecherwandträger ist für Surround-Lautsprecher und HiFi-Lautsprecher mit einem Gewicht bis 5 kg.
Vogel's VLB 500 - Klammer - für Lautsprecher - Schwarz - Wandmontage (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
8 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
5 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Neigung
-20° bis 15°
Schwenken
180°
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 15,94*
€ 21,55*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 22,19*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,36*
€ 23,52*
4 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 24,50*
€ 32,69*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,63*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.