Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx PAW Patrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8810261
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4948
EAN/GTIN:
     4260358124971
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Technaxx PAW Patrol - Kopfhörer - Stirnband - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
20 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Polyester, Fleece
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Stirnband
Membran
30 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.