Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH Starter Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8810307
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     052052
EAN/GTIN:
     3700992525433
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Mobilis PROTECH - Starter Pack - hintere Abdeckung für Mobiltelefon - verstärkt - TFP 4.0 - Schwarz - für Zebra EC50, EC55
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
44 g
Farbe
Schwarz
Material
TFP 4.0
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Schlagschutz, Fallschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra EC50, EC55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.