Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 55 Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8813696
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14401-25
EAN/GTIN:
     5706991026634
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Ersatzheadset für Jabra Engage 65 bzw. Engage 75 ohne Basisstation. Beinhaltet Überkopfbügel, Polsterung, Ohrpolster.
Jabra Engage 55 Mono - Headset - On-Ear - Ersatz - DECT - kabellos - für Engage 55 Mono, 65 Mono, 65 Mono (High Density), 75 Mono
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
57 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
150 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
FIPS 140-2
Material Ohrpolster
Kunstleder
Ersatz
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Intelligent Acoustic Shock
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Engage 55 Mono, 65 Mono, 65 Mono (High Density), 75 Mono
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.