Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita XGT CF002GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8815331
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CF002GZ
EAN/GTIN:
     0088381748872
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter. Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm. Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar.
Makita XGT CF002GZ - Lüfter - tragbar - 33 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
1260 m3/h
Luftstromsteuerung
90°-Schwenk, 135°-Neigungseinstellung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
26.1 cm
Höhe
60.2 cm
Gewicht
5.1 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Touchpad
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
33 cm
Klingenanz.
3
Anz. Lüfter
1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.