Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LXT DCB200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8815338
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCB200A
EAN/GTIN:
     0088381888219
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
Eine Akku-Heizdecke welche mit passendem Adapter mit 12 V max., 14,4 V und 18 V Akkus läuft. Die Akku-Heizdecke ist in 3 Stufen einstellbar und kann auf der höheren Stufe von 10 Stunden lang genutzt werden. Durch Druckknöpfe kann die Heizdecke flexibel angewendet werden und ist mit einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung des Akkus ausgestattet.
Makita LXT DCB200A - Heizdecke - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizdecke
Funktionen
Heizung
Material
Polyester
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungstasche
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
18 V
Laufzeit (max.)
35 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
140 cm
Tiefe
70 cm
Gewicht
581 g
Energieversorgung
Steckertyp
USB
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromquelle
Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
1.36 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: Makita Ersatzteile, heizdecke
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.