Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LXT DCF301Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8815381
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCF301Z
EAN/GTIN:
     0088381748889
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß, beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter. Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm. Der Akku-Lüfter lässt sich manuell um 180° drehen und schwenkt automatisch um jeweils 45° nach links und 45° nach rechts.
Makita LXT DCF301Z - Lüfter - zum Aufstellen - 33 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
1257 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
45°-Schwenk, 45° manuelle Neigung nach unten, 90° manuelle Neigung nach oben
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
18 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
27.6 cm
Höhe
60.3 cm
Gewicht
3.81 kg
Energieversorgung
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
4.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
4 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Timer-Einstellungen
Automatische Abschaltverzögerung von 1 Stunde, automatische Abschaltungverzögerung von 4 Stunden, automatische Abschaltungverzögerung von 2 Stunden
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
52 dB(A)
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
33 cm
Klingenanz.
3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.