Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Staubtüte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8815578
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191T96-3
EAN/GTIN:
     0088381583886
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Makita hat ein wachsendes System von Staubsaugerzubehör, um Ihre Baustelle oder Ihren Arbeitsbereich sauber zu halten. Der 10er-Pack Vliesfilter-Staubbeutel ist für die Verwendung mit dem 36V (18V X2) LXT Standstaubsauger Modell XCV19 bestimmt und dient als zusätzlicher Filter. Durch den Schiebeverschluss wird der Staub im Inneren des Beutels eingeschlossen und kann leicht entsorgt werden. Die Nähte sind doppelt genäht, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Sie sind einfach zu installieren und bestehen aus strapazierfähigem Vlies für eine lange Produktlebensdauer.
Makita - Staubtüte - für Staubsauger (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubtüte
Kapazität
5 L
Für
Staubsauger
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Produktmaterial
Fleece
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
363 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.