Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Staubsaugergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8815654
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     127093-3
EAN/GTIN:
     0088381541619
Suchbegriffe:
Akku Rucksacksauger
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Boden-Staubsauger
Makita verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Staubabsauglösungen mit allem Zubehör, das Sie benötigen, um eine effiziente und einfach zu bedienende Lösung zu konfigurieren. Für den Makita 36V (18V X2) LXT Brushless 1/2 Gallon HEPA Filter Backpack Dry Vacuum ist das gebogene Rohr (127093-3) das richtige Zubehör oder Ersatzteil. Es lässt sich schnell und einfach installieren und sorgt für zusätzlichen Benutzerkomfort. Es ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und hat eine lange Lebensdauer.
Makita - Staubsaugergriff - für Staubsauger - Schwarz - für Makita DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX11, DVC265ZXU; LXT DVC665ZU
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsaugergriff
Für
Staubsauger
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Abmessungen und Gewicht
Länge
390 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX11, DVC265ZXU ¦ Makita LXT DVC665ZU
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.