Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Langes Werkzeug für Vertiefungen mit Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8815942
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     140H94-2
EAN/GTIN:
     0088381544917
Suchbegriffe:
Akku Rucksacksauger
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Boden-Staubsauger
Holen Sie sich das richtige Zubehör für Ihren Makita 12V max CXT Cordless Compact Vacuum. Die Soft Brush (140H94-2) wurde für die effiziente Reinigung von Entlüftungsöffnungen entwickelt und verfügt über einen Kopf, der sich bequem um 360° drehen lässt. Sie lässt sich schnell und einfach installieren. Die Soft Brush ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Makita - Langes Werkzeug für Vertiefungen mit Bürste - für Staubsauger - Blau - für Makita DCL182ZB, DCL184Z; LXT DCL281FZB, DVC660Z
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Langes Werkzeug für Vertiefungen mit Bürste
Für
Staubsauger
Verschiedenes
Farbe
Blau
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
77 g
Länge
35.5 cm
Durchmesser
3.2 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DCL182ZB, DCL184Z ¦ Makita LXT DCL281FZB, DVC660Z
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.