Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CXT series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816021
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     198639-2
EAN/GTIN:
     0088381486729
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Makita CXT series - Batterieadapter - Li-Ion (power DC jack) - für Makita DFV210ZM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieadapter
Entwickelt für
Akku-Klimajacke
Verschiedenes
Material
ABS-Gehäuse
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Taschenclip
Geleistete Netzspannung
10.8 V
Ausgabeanschlussstellen
Power DC jack
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DFV210ZM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.