Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita ADP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816092
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191C10-7
EAN/GTIN:
     0088381556422
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
Das XGT-Schnellladegerät ist mit einem Doppellüfter ausgestattet, der Luft durch den Akku zirkulieren lässt, um den Akku und die Platine zu kühlen und so einen schnelleren Ladevorgang zu ermöglichen. Das Ladegerät und der Adapter können einen 18 V LXT 6.0Ah Akku in 40 Minuten und einen 2.0 Ah Akku in 24 Minuten laden. Die digitale Kommunikation zwischen dem Ladegerät, dem Akku und dem Adapter überwacht und schützt aktiv vor Überlastung, Überentladung und Überhitzung.
Makita ADP10 - Batterieladegerät - Fast Charge - für XGT
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
240 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
40 V
Schnellladetechnologie
Fast Charge
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita XGT
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.