Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PDC01 Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816316
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191A59-5
EAN/GTIN:
     0088381548588
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Powerbank
Der Makita 18V LXT und LXT X2 Portable Backpack Power Supply ist eine tragbare Stromversorgungseinheit. Der Rucksack nutzt vier Lithium-Ionen-Akkus, um eine vierfache Laufzeit bei der Verwendung mit Makita 18V LXT Cordless-Produkten und eine doppelte Laufzeit bei der Verwendung mit Makita 18V X2 LXT Cordless-Produkten zu ermöglichen. Die Akkubox kann zur Verwendung als stationäre Stromversorgung vom Gurtzeug abgenommen werden. Der Rucksack ist mit dem 18V LXT Adapter oder dem 18V X2 LXT Adapter kompatibel. Er ist Teil des expandierenden 18V LXT-Systems von Makita, dem mit 18V-Lithium-Ionen-Akkus betriebenen Akkuwerkzeugsystem. Makita 18V-Lithium-Ionen-Akkus haben die schnellsten Ladezeiten in ihrer Kategorie, so dass sie mehr Zeit zum Arbeiten und weniger Zeit am Ladegerät verbringen. Um die Leistung der Werkzeuge zu verbessern und die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, hat Makita die Star Protection Computer Controls entwickelt. Star Protection ist eine Kommunikationstechnologie, die es dem mit Star Protection ausgestatteten Werkzeug und dem Akku ermöglicht, Daten in Echtzeit auszutauschen und die Bedingungen während des Einsatzes zu überwachen, um vor Überlastung, Überentladung und Überhitzung zu schützen.
Makita PDC01 - Powerbank - 24 Ah - 4 x Batterien laden (PDC-Steckverbinder) - für Makita DUB184RFX1, DUH601Z, DUR368LZ
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
7.1 kg
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Elektrowerkzeug, kabellose Gartenwerkzeuge
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
24 Ah
Bereitgestellte Spannung
18 V
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
18 / 2 x 18 / 40 V
Ausgabeanschlussstellen
PDC-Steckverbinder
Unterstützte Batterie
Max. unterstützte Anzahl
4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DUB184RFX1, DUH601Z, DUR368LZ
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,98*
€ 542,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,32*
€ 508,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.