Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BCV03 Akku-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816582
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     196810-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
Holen Sie sich die 36V-Leistung und bleiben Sie innerhalb der 18V-LXT-Akkuplattform. Der 36V Cordless Adapter kann zwei 18V LXT-Akkus aufnehmen und ist für ausgewählte Makita 36V-Werkzeuge und -Elektrogeräte geeignet. Der Adapter besteht aus langlebigen Materialien für eine längere Lebensdauer.
Makita BCV03 - Akku-Konverter - 2 x Batterien laden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Akku-Konverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Temperaturschutz, Überladeschutz, Schaltkreisschutz, kompaktes Design, Batteriestatusanzeige
Geleistete Netzspannung
36 V
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.