Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Teleskopstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816725
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     123584-2
EAN/GTIN:
     0088381553339
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Der Makita 36V (18V X2) LXT Brushless 1/2 Gallon HEPA Filter Rucksack-Trockensauger (XCV05Z) ist eine leistungsstarke und tragbare Reinigungslösung, die ohne Verlängerungskabel auskommt, die bei kabelgebundenen Rucksack-Staubsaugern üblich sind. Makita bietet zusätzliches Zubehör für diese leistungsstarke und tragbare Staubsaugerlösung an, darunter den Teleskopverlängerungsaufsatz (123584-2). Der Aufsatz hat eine schmale Form für die Reinigung in engen Räumen. Er lässt sich schnell und einfach installieren und ist für eine effiziente Staubabsaugung und eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Makita - Teleskopstiel - für Staubsauger - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Teleskopstiel
Größe
Länge 50 - 85 cm
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
32 mm
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Produktmaterial
Polypropylen
Abmessungen und Gewicht
Durchmesser
32 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.