Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Hartschalentasche für Elektrowerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8817267
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     824984-6
EAN/GTIN:
     3240890379870
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Makita Ersatzteile
Winkelschleiferkoffer
Makita - Hartschalentasche für Elektrowerkzeuge - Kunststoff
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
79 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
39 cm
Material
Kunststoff
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Tragegriff oben
Empfohlene Verwendung
Für Elektrowerkzeuge
Verschlussart
Riegelverschluss
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.