Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tasche für 2 bis zu 75" Führungsschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8819495
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-10920
EAN/GTIN:
     0088381581523
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
Makita Ersatzteile
handkreissäge führungsschiene makit...
handkreissäge führungsschiene
Makita - Tasche für 2 bis zu 75" Führungsschienen - 1,9 m lang - 1680 Denier Polyester - für XGT HS011GT201
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
196 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
1.9 kg
Material
1680 Denier Polyester
Material des Innenfutters
Schaumstoffpolsterung
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
3L-Technologie, robustes Design
Tragegurt
Tragegriff oben, gepolsterter Schultergurt
Zusätzliche Fächer
Außenliegende RV-Tasche, Klettverschluss-Tasche
Empfohlene Verwendung
Für 2 bis zu 75" Führungsschienen
Schutz
Abriebfest, verschleißfest
Verschlussart
Reißverschluss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita XGT HS011GT201
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.