Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tasche Größe XL für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8819536
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-12980
EAN/GTIN:
     0088381589963
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Makita Ersatzteile
Mobiltelefon Hülle
Makita - Tasche Größe XL für Mobiltelefon - Polyester - Schwarz, Blau (bis zu 7")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz, Blau
Material
Polyester
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Click-in-System
Tragegurt
Karabinerhaken
Zusätzliche Fächer
Ausweis
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Größe
XL
Schutz
Witterungsbeständig
Verschlussart
Reißverschluss
Unterstützte Bildschirmgrößen
(bis zu 7")
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.