| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8820042 Herst.-Nr.: P-70346 EAN/GTIN: 0088381700900 |
| |
|
| | |
| Der Makita Curved Pipe Handle ist für die Verwendung mit dem Makita 18 V X2 LXT Nass-/Trockensauger konzipiert. Der gebogene Rohrgriff hat eine ergonomische Form für maximalen Komfort. Der Rohrgriff lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für zusätzlichen Benutzerkomfort. Er ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Makita - Gebogenes Handrohr - für Staubsauger - Inox - für Makita VC3012L, VC3012M, VC4210M Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Gebogenes Handrohr | | Für | Staubsauger | | Anschlussgröße | 42 mm/35 mm | Verschiedenes | Farbe | Inox | | Produktmaterial | Stainless steel | Abmessungen und Gewicht | Länge | 41 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Makita VC3012L, VC3012M, VC4210M |
|
| | |
| | | |
| |