| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8820195 Herst.-Nr.: TKAK400MUN EAN/GTIN: 0088381585828 |
| |
|
| | |
| Makita - Transportbehälter für Mehrlinienlaser - Aluminium - für Makita SK209GDZ Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27 cm | | Tiefe | 23.5 cm | | Höhe | 32 cm | | Material | Aluminium | Tragetasche | Typ | Transportbehälter | | Mitgeliefertes Zubehör | 2 Schlüssel, Tragegurt | | Tragegurt | Tragegriff oben | | Empfohlene Verwendung | Für Mehrlinienlaser | | Schloss Typ | Tastensperre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Makita SK209GDZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linienlaser, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, linienlaser makita, linienlaser, gerätekoffer alu |
| | |
| |