Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Schlauchadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8820214
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     W107418688
EAN/GTIN:
     0088381519946
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Makita Ersatzteile
Das Bewusstsein für die Staubabsaugung wächst, daher sollten Sie sich den richtigen Adapter für Ihr Makita Staubabsaugsystem besorgen. Der Schlauchmanschetten-Adapter, 1-3/4", ist für die Verwendung mit dem Makita Anti-Static-Schlauch und der Quick-Click-Manschette. Er ermöglicht einen schnellen Zubehörwechsel bei der Verwendung des Makita 11 Gallonen Nass-/Trocken-HEPA-Filter-Staubabsaugers. Die Manschette lässt sich schnell aufschrauben und besteht aus hochwertigen Materialien für eine längere Lebensdauer.
Makita - Schlauchadapter - für Staubsauger - für Makita 9911J, VC4210M
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schlauchadapter
Merkmale
Antistatisch
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
45 mm/38 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita 9911J, VC4210M
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.