Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG AM-ST21BB Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8822275
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     AM-ST21BB
EAN/GTIN:
     8806091443748
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
LG AM-ST21BB - Aufstellung - für LCD TV - Bildschirmgröße: 127 cm (50") - Tischmontage - für Commercial Lite 50UR762H
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
30.3 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
3.2 kg
Packungsinhalt
8 x M4x x 20 Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
127 cm (50")
Drehen
-20° bis 20°
Platzierung/Montage
Tischmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LG Commercial Lite 50UR762H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.