Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WH-1000XM4 Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8823537
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WH1000XM4/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die intelligenten und intuitiven WH-1000XM4 Kopfhörer punkten mit Verbesserungen an der fortschrittlichen Geräuschminimierung von Sony, außergewöhnlicher Klangqualität und Smart Listening-Technologie mit Anpassung an die jeweilige Situation.
Sony WH-1000XM4 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - NFC - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Schwarz - für XPERIA 1 IV
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Höhe
25.2 cm
Gewicht
520 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - NFC - 3,5 mm Stecker
Länge
18.5 cm
Zusätzliche Funktionen
Touchpanel
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 90 Tage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, In-Flight-Steckeradapter
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar ¦ Audiokabel
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 30 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 38 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
HD Noise Canceling Processor QN1, Speak-to-Chat-Funktion, SENSE ENGINE, Precise Voice Pickup Technology, CCAW-Spule
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
Flüssigkristallpolymer - 40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Serial Copy Management System (SCMS-T)
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme)
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Ambient Sound Mode / Dual Noise Sensor
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Song überspringen, Sprachaktivierung
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony XPERIA 1 IV
Tracking
Sensoren
Näherungssensor, Touch-Sensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.