Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp H736930PQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8824761
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     H736930PQ
EAN/GTIN:
     7424946922968
Suchbegriffe:
Servicestaubsauger
Tonersauger
Tonerstaubsauger
secomp tonerstaubsauger
Tragbarer Toner-Staubsauger mit hoher Saugleistung für optimale Reinigung. Für alle Kopierer und Laserdrucker, ideal für Service-Techniker innerhalb der Firma oder unterwegs. Der Convac 3000PQ ist ein leicht tragbares und kräftiges Reinigungssystem. Das kompakte und geschlossene Design ermöglicht die Anwendung im allgemeinen Gebrauch. In erster Linie wurde er jedoch entworfen um strengsten technischen Forderungen bei der Wartung von Kopiergeräten und anderen Büroapparaturen zu genügen. Durch das einzigartige Filtersystem hält das Absauggerät Tonerpartikel bis 0,3 Mikrometer in seinem Innern. Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht die Reinigung von empfindlichen, also auch elektronischen Einzelteilen. Die vielen Eigenschaften von Convac 3000PQ erhöhen die Effizienz vom Servicemechaniker und anderen Benutzern. Der Motorraum ist isoliert und dadurch leiser.
Secomp H736930PQ - Staubsauger - tragbar - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubauffang
Beutel
Besondere Merkmale
Integrierte Zubehöraufbewahrung
Reinigertyp
Tragbar
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterbeutel
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
5.207 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabellänge
5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
48 cm
Tiefe (Versand)
21 cm
Höhe (Versand)
28 cm
Gewicht (Versand)
5.207 kg
Weitere Suchbegriffe: tonersauger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,36*
€ 465,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECOMP
19.03.1815
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.