Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W78P Schnurloses VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1510
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     W78P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Yealink W78P, ein leistungsstarkes SIP-Schnurlostelefonsystem, das 10 Yealink DECT W78H-Mobilteile registrieren kann, ist die ideale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Es bietet mehr Funktionen, Leitungen und Mobilität. Es unterstützt bis zu 10 SIP-Konten und 20 gleichzeitige Anrufe und verbessert die Signalstärke und Reaktionsfähigkeit, um eine stabile und gute Erfahrung für Ihre mobile Kommunikation zu bieten. Mit dem W78H genießen Sie außerdem maximale Freiheit und Flexibilität. Dank Bluetooth 5.1 und einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse können Sie je nach Bedarf ein Bluetooth-Headset oder ein kabelgebundenes Headset verwenden. Dank des Vibrationsalarms ist sichergestellt, dass Sie auch in lauten und stressigen Situationen keinen Anruf verpassen. Dank der Geräuschunterdrückungstechnologie können Sie Anrufe in klarer und hochwertiger Qualität genießen. Durch die Unterstützung des Opus-Codecs liefert das W78P sowohl bei hohen Bandbreiten als auch bei schlechten Netzbedingungen durchgehend eine hervorragende und professionelle Audioqualität. Durch die Kombination von DECT-Technologie und SIP-Funktionen ermöglicht es allen Benutzern ein nahtloses Anrufmanagement unterwegs. Genießen Sie jederzeit und überall den Komfort der drahtlosen Kommunikation sowie die umfassenden Vorteile und den Funktionsreichtum von IP-Sprachtelefonen.
Yealink W78P - Schnurloses VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - 1900 MHz - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR - 10 Leitungen - Schwarz, Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz, Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Mit Mobilteil-Name
Yealink W78H
Mit Basisstation-Name
Yealink W70B
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, 2 Netzadapter, Basisständer, USB-Ladeschale, Zierabdeckung
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1460 mAh
Standby-Zeit
Up to 166 h
Gesprächszeit
Bis zu 1.260 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, Vibrationsalarm, Warteschleifenmusik, Eco-Modus, HD Voice, Do Not Disturb (DND), FNR (Flexible Noise Reduction), Alarm bei ausbleibender Bewegung, OTA-Upgrade (Over the Air), Schnellladefunktion, ECO Mode+, Tastensperre, bis zu 20 gleichzeitige Anrufe, Shared Call Appearance (SCA), Lagealarm, Lauf-Erkennung, Geräuschunterdrückung
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
9
Max. unterstützte Hörer
10
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Netzanzeige, Anzeige von Voicemails, Registrierung LED-Kontrollleuchte, Netzwerkstatus LED-Kontrollleuchte
Konferenzfähig
Dreiweg
Übertragungsband
1900 MHz
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
100
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
13 cm
Tiefe
2.51 cm
Höhe
10 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.1 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
15.7 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, FTP, TLS, RPS
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.729a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), shared call appearance (SCA)
Unterstützte Leitungen
10 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, SRTP, AES
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE, STUN
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 102,78*
€ 129,70*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 102,29*
€ 129,71*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 107,29*
€ 135,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 112,92*
€ 141,21*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 141,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
ab € 73,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.