Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825442
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     646.19
EAN/GTIN:
     4211125646196
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Das Spa-Mini-Massagegerät ist wasserfest und kann daher sogar in der Dusche und in der Badewanne verwendet werden - Wellness für zwischendurch.
Beurer MG 17 - Massagegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagegerät
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
Wasserfest, Abschälfunktion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Druckstück zur Abblätterung ¦ AAA-Batterie x 2 ¦ Wattepad ¦ Noppenaufsatz
Kennzeichnung
WEEE 2002/96/EC
Abmessungen und Gewicht
Breite
75 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
100 mm
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
2
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Vibrationsmassage
Massagezonen
Körper, Nacken, Rücken, Bein, Arm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.