Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco BTX-860 Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825475
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A003036
EAN/GTIN:
     8711902040514
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Lenco BTX-860 ist ein praktischer wasserdichter Bluetooth-Kopfhörer und MP3-Player in Einem. Das Design ist einfach und zeitlos. Wenn Sie gerne Sport betreiben, ist der Lenco BTX-860 Ihr bester Freund. Da der Kopfhörer über Bluetooth funktioniert, gibt es kein Getue mit Kabeln mehr. Für den Lenco BTX-860 können zwei Arten von Ohrstöpseln verwendet werden: normale und wasserdichte Ohrstöpsel. Beide Sets sind im Lieferumfang enthalten. Sind Sie ein Sportfanatiker? Mit den wasserdichten Ohrstöpseln können Sie auch im Regen laufen und sogar schwimmen. Wählen Sie die Ohrstöpsel in der richtigen Größe aus, damit Sie Ihre Lieblingsmusik auch beim intensivsten Workout genießen können. Mit dem Kopfhörer können Sie über Bluetooth und im MP3-Modus Musik hören. Bei geringer Lautstärke hält der Lenco BTX-860 im Bluetooth-Modus 5 Stunden lang. Wenn du über den MP3-Player hörst, können Sie bis zu 10 Stunden ununterbrochen hintereinander die tollsten Beats hören. Und sollte der Kopfhörer doch einmal leer sein, ist er in zwei Stunden wieder voll aufgeladen und einsatzbereit.
Lenco BTX-860 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
25 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Digitaler Spieler
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Merkmale
8 GB Arbeitsspeicher integriert
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, IPX8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), 3 Paar wasserdichte Earbuds
Stromversorgung
Kapazität
120 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
4 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 71,09*
€ 84,5971
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,31*
€ 83,6689
pro Stück
ab 40 Stück
€ 70,01*
€ 83,3119
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 68,83*
€ 81,9077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.