Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825487
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     643.10
EAN/GTIN:
     4211125643102
Suchbegriffe:
Elektrische Massagekissen
Massagekissen, elektrisch
Vibrierendes Kissen
Körpermassagegerät
Mit dem Nacken-Massagegerät holen Sie sich Ihr Massagestudio nach Hause. Die handsimulierenden 4D Massageköpfe schaffen ein reales Massageerlebnis. Optional kann die wohltuende Wärmefunktion zugeschaltet werden. Eine Wohltat nach einem langen Tag!
Beurer MG 153 - Massagegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagegerät
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
1.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
24 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
0.8 A
Automatische Abschaltung
Ja
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Vibrationsmassage, Wärmefunktion
Massagezonen
Nacken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.