Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825529
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     643.49
EAN/GTIN:
     4211125643492
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Massage-Auflage
Massage-Matte
Die Stretchmatte ist mit Luftkammern ausgestattet, die sich so aufblasen, dass Sie eine von Yoga inspirierte Dehnung für Schultern, Rücken und Nacken erleben. Die Wärme- und Vibrationsfunktion lässt sich individuell zuschalten. Bleiben Sie fit und steigern Sie Ihre Beweglichkeit.
Beurer MG 280 - Massagematte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagematte
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
55 cm
Tiefe
127 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
5.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
36 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
0.8 A
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Heizung, Vibrationsmassage
Massagezonen
Nacken, Schulter, Rücken
Programme Anz.
4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.